ハタヤリミテッド
防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付
トラスコ品番
851-3910
質量(kg)
1.67
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26738382
RG-500
レフ球
2
0.3
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください