ハタヤリミテッド
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1
自動巻溶接ケーブルリールです。
アーク溶接機専用です。
巻取形式
自動巻き
トラスコ品番
820-2547
質量(kg)
29
許容電流(A)
100%:150、50%:220
電線長さ(m)
15
電線仕様
VCT38mm
2
×1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740184
NEMC-W1538
15
¥
273,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300