ミドリ安全
E/C スラックス
(1件のレビュー)
ユニフォームの原点を追求したシンプルなデザインです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
種別
スラックス
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26731942
M5608-SITA-100
アースグリーン
797-7697
495
75
100
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731958
M5608-SITA-105
アースグリーン
797-7701
500
75
105
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731967
M5608-SITA-110
アースグリーン
797-7719
505
75
110
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731976
M5608-SITA-115
アースグリーン
797-7727
510
75
115
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731985
M5608-SITA-120
アースグリーン
797-7735
515
75
120
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26731994
M5608-SITA-70
アースグリーン
797-7743
450
78
70
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732003
M5608-SITA-73
アースグリーン
797-7751
455
78
73
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732012
M5608-SITA-76
アースグリーン
797-7760
460
78
76
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732028
M5608-SITA-79
アースグリーン
797-7778
465
78
79
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732037
M5608-SITA-82
アースグリーン
797-7786
470
78
82
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732046
M5608-SITA-85
アースグリーン
797-7794
475
78
85
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732055
M5608-SITA-88
アースグリーン
797-7808
480
78
88
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732064
M5608-SITA-92
アースグリーン
797-7816
485
78
92
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732073
M5608-SITA-96
アースグリーン
797-7824
490
75
96
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732082
M5601-SITA-100
グレー
797-7271
495
75
100
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732098
M5601-SITA-105
グレー
797-7280
500
75
105
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732107
M5601-SITA-110
グレー
797-7298
505
75
110
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732116
M5601-SITA-115
グレー
797-7301
510
75
115
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732125
M5601-SITA-120
グレー
797-7310
515
75
120
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732134
M5601-SITA-70
グレー
797-7328
450
78
70
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732143
M5601-SITA-73
グレー
797-7336
455
78
73
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732152
M5601-SITA-76
グレー
797-7344
460
78
76
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732168
M5601-SITA-79
グレー
797-7352
465
78
79
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732177
M5601-SITA-82
グレー
797-7361
470
78
82
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732186
M5601-SITA-85
グレー
797-7379
475
78
85
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732195
M5601-SITA-88
グレー
797-7387
480
78
88
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732204
M5601-SITA-92
グレー
797-7395
485
78
92
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732213
M5601-SITA-96
グレー
797-7409
490
75
96
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732222
M5603-SITA-100
ブルー
797-7484
495
75
100
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732238
M5603-SITA-105
ブルー
797-7492
500
75
105
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
26732247
M5603-SITA-110
ブルー
797-7506
505
75
110
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732256
M5603-SITA-115
ブルー
797-7514
510
75
115
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732265
M5603-SITA-120
ブルー
797-7522
515
75
120
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732274
M5603-SITA-70
ブルー
797-7531
450
78
70
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732283
M5603-SITA-73
ブルー
797-7549
455
78
73
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732292
M5603-SITA-76
ブルー
797-7557
460
78
76
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732308
M5603-SITA-79
ブルー
797-7565
465
78
79
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732317
M5603-SITA-82
ブルー
797-7573
470
78
82
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732326
M5603-SITA-85
ブルー
797-7581
475
78
85
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732335
M5603-SITA-88
ブルー
797-7590
480
78
88
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
26732344
M5603-SITA-92
ブルー
797-7603
485
78
92
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732353
M5603-SITA-96
ブルー
797-7611
490
75
96
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732362
M5600-SITA-100
ベージュ
797-7069
495
75
100
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732378
M5600-SITA-105
ベージュ
797-7077
500
75
105
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732387
M5600-SITA-110
ベージュ
797-7085
505
75
110
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732396
M5600-SITA-115
ベージュ
797-7093
510
75
115
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732405
M5600-SITA-120
ベージュ
797-7107
515
75
120
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732414
M5600-SITA-70
ベージュ
797-7115
450
78
70
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732423
M5600-SITA-73
ベージュ
797-7123
455
78
73
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732432
M5600-SITA-76
ベージュ
797-7131
460
78
76
¥
5,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ