αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α

αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-12PCLVRA α - ミドリ安全

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
ムレを軽減する通気孔付です。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440帽体ポリカーボネート樹脂内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26729666SC-12PCLVRA-ALPHA-Y/Sイエロー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
26729675SC-12PCLVRA-ALPHA-Y/BRイエロー/ブラウン飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
26729684SC-12PCLVRA-ALPHA-GN/GNグリーン/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
26729693SC-12PCLVRA-ALPHA-GN/Sグリーン/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
26729702SC-12PCLVRA-ALPHA-BL/Sブルー/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
26729718SC-12PCLVRA-ALPHA-W/GNホワイト/グリーン飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
26729727SC-12PCLVRA-ALPHA-W/Sホワイト/スモーク飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
26729736SC-12PCLVRA-ALPHA-W/BRホワイト/ブラウン飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
26729745SC-12PCLVRA-ALPHA-W/BLホワイト/ブルー飛来・落下物用、墜落時保護用55~62
8,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする