ミドリ安全
エコ帯電防止 半袖ポロシャツ
袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。
左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)
種別
半袖ポロシャツ
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26732825
PS12-UE-3L
サックス
3L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732834
PS12-UE-4L
サックス
4L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732843
PS12-UE-5L
サックス
5L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732852
PS12-UE-L
サックス
L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732868
PS12-UE-LL
サックス
LL
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732877
PS12-UE-M
サックス
M
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732886
PS12-UE-S
サックス
S
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732895
PS12-UE-SS
サックス
SS
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732904
PS17-UE-3L
ネイビー
3L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732913
PS17-UE-4L
ネイビー
4L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26732922
PS17-UE-5L
ネイビー
5L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732938
PS17-UE-L
ネイビー
L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732947
PS17-UE-LL
ネイビー
LL
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732956
PS17-UE-M
ネイビー
M
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732965
PS17-UE-S
ネイビー
S
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732974
PS17-UE-SS
ネイビー
SS
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732983
PS10-UE-3L
ホワイト
3L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732992
PS10-UE-4L
ホワイト
4L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733008
PS10-UE-5L
ホワイト
5L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733017
PS10-UE-L
ホワイト
L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26733026
PS10-UE-LL
ホワイト
LL
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26733035
PS10-UE-M
ホワイト
M
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733044
PS10-UE-S
ホワイト
S
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733053
PS10-UE-SS
ホワイト
SS
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733062
PS13-UE-3L
ロイヤルブルー
3L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733078
PS13-UE-4L
ロイヤルブルー
4L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733087
PS13-UE-5L
ロイヤルブルー
5L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733096
PS13-UE-L
ロイヤルブルー
L
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733105
PS13-UE-LL
ロイヤルブルー
LL
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
26733114
PS13-UE-M
ロイヤルブルー
M
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733123
PS13-UE-S
ロイヤルブルー
S
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26733132
PS13-UE-SS
ロイヤルブルー
SS
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください