ミドリ安全
シリコン製耐熱手袋 FH100
異物混入対策に配慮した青色です。
用途
食品工場
色
ブルー
全長(cm)
27.0
耐熱温度(℃)
200
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
材質(裏)
ケブラー(R)ニット・人工皮革
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
材質(インナー)
綿ニット
内容量
1双
注意
※この手袋だけでは断熱できません。断熱効果のあるインナー手袋を別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726516
FH-100-L
L
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
26726525
FH-100-M
M
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください