ミドリ安全
ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白
(1件のレビュー)
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途
食品工場など
全長(cm)
24
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
入数(枚)
100
粉有無
粉なし
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
サイズ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64054358
VERTE-751K-L
1箱(100枚)
8.5
21.2
L
819-2603
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
64054367
VERTE-751K-LL
1箱(100枚)
8.6
23.2
XL
819-2604
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64054376
VERTE-751K-M
1箱(100枚)
8.4
19
M
819-2605
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
64054385
VERTE-751K-S
1箱(100枚)
7.7
17
S
819-2606
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
64054394
VERTE-751K-SS
1箱(100枚)
7.6
15
SS
819-2607
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
26725825
VERTE-751K-SS
1セット(100枚)
7.6
15
SS
819-2607
¥
3,526
取扱い終了
26725816
VERTE-751K-S
1セット(100枚)
7.7
17
S
819-2606
¥
4,200
取扱い終了
26725807
VERTE-751K-M
1セット(100枚)
8.4
19
M
819-2605
¥
3,526
取扱い終了
26725782
VERTE-751K-L
1セット(100枚)
8.5
21.2
L
819-2603
¥
3,526
取扱い終了
26725798
VERTE-751K-LL
1セット(100枚)
8.6
23.2
LL
819-2604
¥
3,526
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください