ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋

ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 - ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 - ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 - ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 - ミドリ安全ハイグリップ天然ゴム背抜き手袋 - ミドリ安全
(4件のレビュー)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。

用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに厚さ(mm)1.7機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力材質(すべり止め)天然ゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26724644MHG-130-LL24.57.820.6ポリエステル・ゴムイエロー/グリーン131
260
219
241(税込)
当日出荷
26724653MHG-130-MM23.57.419.2ポリエステル・ゴムイエロー/グリーン131
260
219
241(税込)
当日出荷
26724662MHG-130-SS22.56.818.4ポリエステル・ゴムイエロー/グリーン131
260
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26724653
2020-09-25
用途: 庭の手入れ
その他業種

ゴム部はともかく背抜きの布部分が薄く庭の手入れ作業の手の保護を考えると耐久性がなさそうです。同じタイプの手袋ならモノタロウブランドの方が安価で耐久性がありそうです。

対象商品 : 26724653
2019-03-30
用途: 作業時
建設業・工事業

とても丈夫で作業を選ばず日々重宝しています。コストパフォーマンスも良い

対象商品 : 26724662
2019-09-24
用途: 重量物運搬
製造業

作業性は悪くありません グリップ感もそこそこです。
ただ、ゴムの臭いが酷く 開封してすぐには使用できませんでした。

対象商品 : 26724653
2018-11-14
用途: 車メンテナンス用
サービス業

グリップ力があり通気性もあるので長い時間の使用に向いています。セットがあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする