ベルデクセル 静電防水防寒スラックス

ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 静電防水防寒スラックス - ミドリ安全

動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒服です。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
帯電防止作業服JIS適合品

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃股下(cm)80仕様防水加工種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた耐水圧(mm)5000内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26717854VE1047-SITA-3Lネイビー3L
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717863VE1047-SITA-4Lネイビー4L
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717872VE1047-SITA-5Lネイビー5L
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717915VE1047-SITA-SネイビーS
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717924VE1049-SITA-3Lブラック3L
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717933VE1049-SITA-4Lブラック4L
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717942VE1049-SITA-5Lブラック5L
17,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26717985VE1049-SITA-SブラックS
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26717888VE1047-SITA-LネイビーL
17,700
取扱い終了
26717897VE1047-SITA-LLネイビーLL
17,700
取扱い終了
返品不可
26717906VE1047-SITA-MネイビーM
17,700
取扱い終了
26717958VE1049-SITA-LブラックL
17,700
取扱い終了
返品不可
26717967VE1049-SITA-LLブラックLL
17,700
取扱い終了
返品不可
26717976VE1049-SITA-MブラックM
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする