曜日別特売

ベルデクセル 防寒コート

ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全ベルデクセル 防寒コート - ミドリ安全

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26718274VE1017-UE-3Lネイビー3L
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718283VE1017-UE-4Lネイビー4L
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718292VE1017-UE-5Lネイビー5L
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718317VE1017-UE-LLネイビーLL
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718326VE1017-UE-MネイビーM
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718344VE1013-UE-3Lロイヤルブルー3L
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718353VE1013-UE-4Lロイヤルブルー4L
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718362VE1013-UE-5Lロイヤルブルー5L
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718378VE1013-UE-LロイヤルブルーL
17,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
26718387VE1013-UE-LLロイヤルブルーLL
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718396VE1013-UE-MロイヤルブルーM
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718405VE1013-UE-SロイヤルブルーS
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718204VE1014-UE-3Lオレンジ3L
13,500
取扱い終了
26718213VE1014-UE-4Lオレンジ4L
13,500
取扱い終了
26718222VE1014-UE-5Lオレンジ5L
13,500
取扱い終了
26718238VE1014-UE-LオレンジL
13,500
取扱い終了
26718247VE1014-UE-LLオレンジLL
13,500
取扱い終了
26718256VE1014-UE-MオレンジM
13,500
取扱い終了
26718265VE1014-UE-SオレンジS
13,500
取扱い終了
26718308VE1017-UE-LネイビーL
17,000
取扱い終了
返品不可
26718335VE1017-UE-SネイビーS
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする