曜日別特売

ベルデクセル 防寒スラックス

ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全ベルデクセル 防寒スラックス - ミドリ安全

動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
後腰部にストレッチキルトを採用しました。
前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)
従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

用途建設業、製造業、運輸業など股下(cm)80仕様撥水加工種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26718484VE1017-SITA-3Lネイビー3L
17,498
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
26718493VE1017-SITA-4Lネイビー4L
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718502VE1017-SITA-5Lネイビー5L
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718518VE1017-SITA-LネイビーL
17,498
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26718527VE1017-SITA-LLネイビーLL
17,498
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26718545VE1017-SITA-SネイビーS
17,498
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718554VE1013-SITA-3Lロイヤルブルー3L
17,498
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718563VE1013-SITA-4Lロイヤルブルー4L
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
26718572VE1013-SITA-5Lロイヤルブルー5L
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718588VE1013-SITA-LロイヤルブルーL
17,498
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718597VE1013-SITA-LLロイヤルブルーLL
17,498
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718606VE1013-SITA-MロイヤルブルーM
17,498
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
26718615VE1013-SITA-SロイヤルブルーS
17,498
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718414VE1014-SITA-3Lオレンジ3L
9,700
取扱い終了
26718423VE1014-SITA-4Lオレンジ4L
9,700
取扱い終了
26718432VE1014-SITA-5Lオレンジ5L
9,700
取扱い終了
26718448VE1014-SITA-LオレンジL
9,700
取扱い終了
26718457VE1014-SITA-LLオレンジLL
9,700
取扱い終了
26718466VE1014-SITA-MオレンジM
9,700
取扱い終了
26718475VE1014-SITA-SオレンジS
9,700
取扱い終了
26718536VE1017-SITA-MネイビーM
17,498
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする