ミドリ安全
ベルデクセルPlantex ストレッチカーゴパンツ
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26734243
VE481C-SITA-3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734252
VE481C-SITA-4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734268
VE481C-SITA-5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734277
VE481C-SITA-LL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734207
VE486C-SITA-3L
アースグリーン
3L
90~95
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734216
VE486C-SITA-4L
アースグリーン
4L
95~105
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734225
VE486C-SITA-5L
アースグリーン
5L
105~115
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734234
VE486C-SITA-LL
アースグリーン
LL
85~90
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください