ミドリ安全
ベルデクセルPlantex ストレッチカーゴパンツ
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26734033
VE481C-SITA-L
シルバーグレー
L
80~85
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734042
VE481C-SITA-M
シルバーグレー
M
75~80
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734058
VE481C-SITA-S
シルバーグレー
S
70~75
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734067
VE487C-SITA-3L
ネイビー
3L
90~95
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734076
VE487C-SITA-4L
ネイビー
4L
95~105
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734085
VE487C-SITA-5L
ネイビー
5L
105~115
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734094
VE487C-SITA-L
ネイビー
L
80~85
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734103
VE487C-SITA-LL
ネイビー
LL
85~90
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734112
VE487C-SITA-M
ネイビー
M
75~80
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26734128
VE487C-SITA-S
ネイビー
S
70~75
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734006
VE486C-SITA-L
アースグリーン
L
80~85
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734015
VE486C-SITA-M
アースグリーン
M
75~80
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734024
VE486C-SITA-S
アースグリーン
S
70~75
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734137
VE483C-SITA-L
ライトブルー
L
80~85
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734146
VE483C-SITA-M
ライトブルー
M
75~80
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734155
VE483C-SITA-S
ライトブルー
S
70~75
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734164
VE483C-SITA-3L
ライトブルー
3L
90~95
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734173
VE483C-SITA-4L
ライトブルー
4L
95~105
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734182
VE483C-SITA-5L
ライトブルー
5L
105~115
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
26734198
VE483C-SITA-LL
ライトブルー
LL
85~90
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください