ミドリ安全
ベルデクセルPlantex ストレッチパンツ
「Plantex」シリーズは、植物由来合成繊維を採用し”BIO-PET基準”に適合した、世界初のワークウエアです。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチツイル
種別
パンツ
股下(cm)
80
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26734356
VE481-SITA-3L
シルバーグレー
3L
90~95
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734365
VE481-SITA-4L
シルバーグレー
4L
95~105
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734374
VE481-SITA-5L
シルバーグレー
5L
105~115
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734383
VE481-SITA-L
シルバーグレー
L
80~85
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734392
VE481-SITA-LL
シルバーグレー
LL
85~90
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734408
VE481-SITA-M
シルバーグレー
M
75~80
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734417
VE481-SITA-S
シルバーグレー
S
70~75
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734426
VE487-SITA-3L
ネイビー
3L
90~95
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734435
VE487-SITA-4L
ネイビー
4L
95~105
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734444
VE487-SITA-5L
ネイビー
5L
105~115
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734453
VE487-SITA-L
ネイビー
L
80~85
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734462
VE487-SITA-LL
ネイビー
LL
85~90
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
26734478
VE487-SITA-M
ネイビー
M
75~80
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734487
VE487-SITA-S
ネイビー
S
70~75
¥
10,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26734286
VE486-SITA-3L
アースグリーン
3L
90~95
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734295
VE486-SITA-4L
アースグリーン
4L
95~105
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734304
VE486-SITA-5L
アースグリーン
5L
105~115
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734313
VE486-SITA-L
アースグリーン
L
80~85
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734322
VE486-SITA-LL
アースグリーン
LL
85~90
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734338
VE486-SITA-M
アースグリーン
M
75~80
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734347
VE486-SITA-S
アースグリーン
S
70~75
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734496
VE483-SITA-3L
ライトブルー
3L
90~95
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734505
VE483-SITA-4L
ライトブルー
4L
95~105
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734514
VE483-SITA-5L
ライトブルー
5L
105~115
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734523
VE483-SITA-L
ライトブルー
L
80~85
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734532
VE483-SITA-LL
ライトブルー
LL
85~90
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734548
VE483-SITA-M
ライトブルー
M
75~80
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
26734557
VE483-SITA-S
ライトブルー
S
70~75
¥
10,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください