ミドリ安全
ヘルメット用 フロント型 保護メガネ
レンズは上に跳ね上げが可能です。
ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。
材質(レンズ)
アクリル
トラスコ品番
819-9535
長さ(mm)
70
幅(mm)
180
厚さ(mm)
2
質量(g)
45
内容量
1個
注意
※ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730095
MF-27A
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください