ミドリ安全
ヘルメット用 フロント型 保護メガネ(ワイドカーブ)
レンズは上に跳ね上げが可能です。
ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。
材質(レンズ)
アクリル
トラスコ品番
819-9536
長さ(mm)
70
幅(mm)
250
厚さ(mm)
2
質量(g)
65
内容量
1個
注意
※ツバが湾曲したタイプや厚みのあるツバには取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730104
MF-28
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください