ミドリ安全
ポリエチレン使い捨て手袋 エンボスなし 200枚入
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
用途
食品加工業、飲食業、美容業、理容業
色
クリア
全長(cm)
27.5
材質
ポリエチレン(PE)
エンボス加工
なし
仕様
【粉】なし・【エンボス】なし
厚さ(mm)
0.025
入数(枚)
200
内容量
1セット(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725834
VERTE-550N-L
L
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
26725843
VERTE-550N-M
M
¥
1,850
取扱い終了
26725852
VERTE-550N-S
S
¥
1,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください