曜日別特売

ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入

ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全ポリエチレン使い捨て手袋 外エンボス 200枚入 - ミドリ安全

国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品

用途食品工場など材質ポリエチレンエンボス加工仕様【粉】なし・外エンボス加工厚さ(mm)0.025入数(枚)6000内容量1セット(30箱)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26725868VERTE-580-LクリアL27.5
26,160
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26725877VERTE-580-MクリアM27.5
26,160
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26725895VERTE-580-SSクリアSS25.5
26,160
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
26725904VERTE-581-LブルーL27.5
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26725913VERTE-581-MブルーM27.5
28,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
26725922VERTE-581-SブルーS27.5
28,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26725886VERTE-580-SクリアS27.5
22,740
取扱い終了
26725938VERTE-581-SSブルーSS25.5
24,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする