ミドリ安全
メガネ取付用 前掛け型 保護メガネ
めがねに取り付けて使用します。
一本ブリッジにも取付が可能です。
レンズは上に跳ね上げが可能です。
仕様
傷つき防止コートレンズ
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9547
質量(g)
18
寸法D(mm)
13
寸法(幅W×長さL)(mm)
136×61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730113
MM-20
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください