曜日別特売

メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ

メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー 本体のみ - ミドリ安全
(5件のレビュー)

顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。
シールドは別売でフレームのみになります。
頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。
シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。
顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。
可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。
軽量でズレにくいです。

用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応材質ポリプロピレン質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)機能防曇材質(フレーム)ポリプロピレン材質(レンズ)トリアセチルセルロース商品タイプ本体のみ内容量1個
注意
※シールドは別売りになります。
※画像は別売りの交換シールド(フルフェイス)を装着したものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26736833VMS-551-Pピンク
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26736842VMS-551-Bブルー
1,910
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26736842
2022-06-29
用途: 工場のライン作業 作業者のクラスター防止
製造業

軽くて跳ね上げも楽。視界も全く曇ることなくとても重宝しております。
額部分にクッションが付いていてゴムで頭を締め付け汗だくになるフェイスシールドはもう二度と付けられなくなるくらい快適です。
さすがミドリ安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 26736842
2022-01-14
用途: 歯科診療にて使用
医療・福祉・介護関連業

これまで他社製品を使用してきましたが、シールドの入手が難しくなってきた為こちらに代えてみました。
シールドの上下可動域が少なくなりましたがカチューシャ部の装着角度で対処できました。
フレームは太めで丈夫な感じが頼もしい。さらに良いと思ったのはシールドの装着方法。クリップ式で両端を挟んでいるだけなので、着脱が簡単で迅速にできるようになりました。固定方法は簡単ですが固定はしっかりしているので使用中にずれる事も有りません。シールド本体も曇り難く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26736842
2021-12-03
用途: 応対
学校法人了德寺大学教育・研究機関

他のところでも書いてありましたが、本当に軽くてびっくり。つけていることを忘れてしまいました。これは本当に買いです。お値段は安いとはいえませんが、それでも価値はあります。

2020-12-02
用途: 医療
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていた商品は、長時間だと頭痛だったり、着脱での煩わしさがありました。ルックユーは、ヘアバンドの様な付け心地なので付けている事でのストレスはありませんでした。シールド(フルフェイス)の横幅、縦幅が丁度良く、電話対応時も邪魔にならず快適でした。ただ、髪を結っている場合、固定の為の前の部分の突起が髪に絡み、外す時に注意が必要なようです。メガネとの併用も邪魔にならず、曇りや、暑苦しさは余り気になりませんでした。
上げ下げもスムーズです。ただ、シールドの値段がそれなりに高いのでコスト面でちょっと残念な気もします。

3が参考にしています
2021-01-16
用途: 病院勤務時
その他業種

カチューシャタイプのを探していました。やっと見付かりました。メガネをしていても大丈夫そうなので試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする