メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド

メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド - ミドリ安全
(6件のレビュー)

メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。
簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。
長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。
フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。

用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応材質トリアセチルセルロースレンズ色クリア厚さ(μm)130商品タイプ交換シールドのみ内容量1セット(20枚)
注意
※画像は別売りの本体に装着したものです。
※本体(フレーム)は別売りになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26736858DS-551-HALFFACE248×124ハーフ
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
26736867DS-551-FULLFACE248×210フェイス
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26736867
2023-08-15
用途: 病院
医療・福祉・介護関連業

着脱しやすく曇りにくいです。
気軽に交換したいので、価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 26736867
2022-01-14
用途: 歯科診療にて使用
医療・福祉・介護関連業

曇り難く、湾曲による歪も殆どなく、とても使いやすいです。何といっても交換のしやすさが抜群。さすがは一流ブランドです。

対象商品 : 26736858
2022-10-17
用途: 感染対策
医療・福祉・介護関連業

強度があり交換も簡単、頻繁に交換が必要なため、もう少し価格を抑えてもらえるとありがたいです。

2022-09-11
用途: 客対応時
その他業種

メガネタイプだと、シートの角度調整が出来ないので、みづらい時ぐあるのですが、この商品の本体は角度を変えれるので使いやすいです。ただ、シートが柔らかいので、すぐに亀裂が入ってしまうので交換が必要になります。ですので、星は1つマイナスで。

対象商品 : 26736867
2021-02-27
用途: 溶接試験の立会時
教育・研究機関

上下左右の確認、曇りも暑苦しさもなく、扱いが良さそう

対象商品 : 26736858
2020-02-25
用途: 医療関係に使用しています
医療・福祉・介護関連業

組み立てしやすく、軽くて装着しての違和感もなく使いやすいです。
フルファイスのシールドも使ってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする