ミドリ安全
簡易ゴーグル
軽量タイプの簡易ゴーグルです。
材質
レンズ:アセテート、フレーム:ポリエチレン、バンド:布・ゴム混紡
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26727496
MG-282
819-9544
26
156×65×82
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26727505
MG-283
819-9545
49
159×75×102
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください