ミドリ安全
牛床革手袋 甲メリ MT-104D
甲部に綿メリヤス生地を使用し、ムレを防止します。
スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番
819-2528
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
170
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725283
MT-104D
フリー
23.0
9.0
26.7
手のひら部:牛床革、甲部:綿メリヤス
ゴムタック式
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください