ミドリ安全
牛床革手袋 内縫 MT-101D
耐久性に優れ、油汚れや熱に強い牛床革のスタンダードタイプです。
スタンダードな革を使用しています。
サイズ
フリー
仕様
内縫い
トラスコ品番
819-2524
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
185
入数(双)
12
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23.0
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725308
MT-101D
フリー
牛床革
24.0
8.5
23.0
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください