曜日別特売

牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス -黄

牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス -黄 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。

トラスコ品番819-2540厚さ(mm)1.2質量(g)75材質(すべり止め)ポリウレタン内容量1セット(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26725335MT-14D-KOUMERI-Yフリー23.08.524.5ナイロンイエローゴムタック式12
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26725335
2021-12-23
用途: バルブ操作など
製造業

軍手を使用しており手の乾燥が気になっていたが、この手袋は指のところが少し緩めなので
さかむけずに済んでいます。
到着品にはLサイズと書いてあるので手が小さい人には不向きかもしれないです。
革の臭いが手に残るのは難点ですが、柔らかいしグリップも悪くなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする