ミドリ安全
牛表革手袋 MT-14D 甲メリヤス -白
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。
トラスコ品番
819-2539
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
75
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725344
MT-14D-KOUMERI-W
フリー
23.0
8.5
24.5
ナイロン
ホワイト
ゴムタック式
12
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください