曜日別特売

牛表革手袋 MT-14D牛-黄

牛表革手袋 MT-14D牛-黄 - ミドリ安全牛表革手袋 MT-14D牛-黄 - ミドリ安全
(2件のレビュー)

強度のある牛表革を使用しました。
スタンダードな革を使用しています。

トラスコ品番819-2538厚さ(mm)1.0質量(g)80内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26725353MT-14D-GYUU-Yフリー23.08.822.0牛表革イエロー1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26725353
2021-05-24
用途: オートバイの運転
製造業

購入した2個のうちの一つはとても柔らかくバイク操作に問題はないように感じたが、もう一つは少し硬くてその差に驚いた。硬いほうの親指のあて革が裂けてやぶれており、2重に残に感じることになった。あたりはずれがあった。悲しい。

対象商品 : 26725353
2018-12-17
用途: 所内移動時

手首のところが長いものが欲しかったのですが普通の長さでした。でも使用感は柔らくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする