曜日別特売

牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-黄

牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-黄 - ミドリ安全牛表革手袋 袖長タイプ MT-14 キリン型-黄 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します。

トラスコ品番819-2542厚さ(mm)1.0質量(g)90内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26725378MT-14-KIRINGATA-Yフリー28.08.524.5牛表革イエロー1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26725378
2022-01-29
用途: オートバイの運転
製造業

画像ではよく判断できなかったけれど、短いタイプの手袋に手首部分に帯状の皮革5㎝が縫い付けてある製品でした。長さ的には良いと思いますが、視覚的には一体成型のものを想像していました。少し残念でした。手首保護のためには良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする