曜日別特売

極寒 防水防寒スラックス

極寒 防水防寒スラックス - ミドリ安全極寒 防水防寒スラックス - ミドリ安全極寒 防水防寒スラックス - ミドリ安全

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。
厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。
長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。
ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。
腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。
縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー股下(cm)78仕様撥水加工種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた耐水圧(mm)5000内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26718913M4087-SITA-4L4L
23,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718922M4087-SITA-5L5L
23,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718965M4087-SITA-SS
23,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718904M4087-SITA-3L3L
22,800
取扱い終了
返品不可
26718938M4087-SITA-LL
23,400
取扱い終了
返品不可
26718947M4087-SITA-LLLL
22,300
取扱い終了
26718956M4087-SITA-MM
23,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする