曜日別特売

極寒 防水防寒ブルゾン

極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾン - ミドリ安全

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。
フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。
二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン質量(kg)1内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26718974M4097-UE-3L-3L
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26718983M4097-UE-4Lネイビー4L
36,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26718992M4097-UE-5Lネイビー5L
36,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26719008M4097-UE-LネイビーL
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719017M4097-UE-LL-LL
36,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
26719026M4097-UE-MネイビーM
36,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719035M4097-UE-SネイビーS
36,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする