曜日別特売

軽量防風防寒ハーフコート

軽量防風防寒ハーフコート - ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコート - ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコート - ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコート - ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコート - ミドリ安全

動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。
身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。
透湿性もあるのでムレにくいです。
反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。
衿部分に収納可能なフード付です。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26719044M3187-UE-3L-3L
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719053M3187-UE-4L-4L
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26719062M3187-UE-5L-5L
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26719105M3187-UE-S-S
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
26719114M3187-UE-SS-SS
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
15910591M3187-UE-3L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3L
16,10010,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
26719078M3187-UE-L-L
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
26719087M3187-UE-LL-LL
16,0009,998
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
26719096M3187-UE-M-M
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする