曜日別特売

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒スラックス - ミドリ安全

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。
夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471「Class2」準拠

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた耐水圧(mm)20000内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26719525SE1124-SITA-3Lイエロー3L78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719534SE1124-SITA-4Lイエロー4L78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719543SE1124-SITA-5Lイエロー5L78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719552SE1124-SITA-LイエローL78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719568SE1124-SITA-LLイエローLL78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719577SE1124-SITA-MイエローM78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719586SE1124-SITA-SイエローS78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719604SE1125-SITA-3Lオレンジ3L78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719613SE1125-SITA-4Lオレンジ4L78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719622SE1125-SITA-5Lオレンジ5L78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719638SE1125-SITA-LオレンジL78
37,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719647SE1125-SITA-LLオレンジLL78
37,700
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26719656SE1125-SITA-MオレンジM78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719665SE1125-SITA-SオレンジS78
37,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719595SE1124-SITA-SSイエローSS76
36,200
取扱い終了
26719674SE1125-SITA-SSオレンジSS76
36,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする