曜日別特売

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン

高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全高視認性 防水帯電防止防寒ブルゾン - ミドリ安全

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。
コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。
二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。
襟部分に収納可能なフード付きです。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471の最高水準「Class3」準拠

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた耐水圧(mm)20000内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26719683SE1134-UE-3Lイエロー3L
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719692SE1134-UE-4Lイエロー4L
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719708SE1134-UE-5Lイエロー5L
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719717SE1134-UE-LイエローL
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719726SE1134-UE-LLイエローLL
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719735SE1134-UE-MイエローM
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719744SE1134-UE-SイエローS
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719762SE1135-UE-3Lオレンジ3L
54,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26719778SE1135-UE-4Lオレンジ4L
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719787SE1135-UE-5Lオレンジ5L
54,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26719796SE1135-UE-LオレンジL
54,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26719805SE1135-UE-LLオレンジLL
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719814SE1135-UE-MオレンジM
54,300
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719823SE1135-UE-SオレンジS
54,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26719753SE1134-UE-SSイエローSS
52,200
取扱い終了
26719832SE1135-UE-SSオレンジSS
52,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする