曜日別特売

消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ)

消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) - ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) - ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) - ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) - ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) - ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) - ミドリ安全

消防・レンジャー用の防火手袋です。

用途消防・防災活動入数(双)1材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット袖口仕様マジックタイプ内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26726114MK-FM-2-NV-LネイビーL26.2
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
26726123MK-FM-2-OR-LオレンジL26.2
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
26726132MK-FM-2-NV-LLネイビーLL27.0
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26726148MK-FM-2-OR-LLオレンジLL27.0
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26726157MK-FM-2-NV-MネイビーM26.0
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
26726166MK-FM-2-OR-MオレンジM26.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする