曜日別特売

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ - ミドリ安全

着用者の股下に合わせて裾上げができる4段階の調節ホックの付いたアジャスト機能付です。(意匠登録済)
女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
従来のパンツに比べ腹部への圧迫やつっぱりを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル種別パンツ内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26735686VE382-SITA-3Lカーキ3L90~95
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
26735695VE382-SITA-4Lカーキー4L95~105
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26735704VE382-SITA-5Lカーキー5L105~115
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26735713VE382-SITA-LカーキL80~85
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735722VE382-SITA-LLカーキLL85~90
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735738VE382-SITA-MカーキM75~80
9,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26735747VE382-SITA-SカーキS70~75
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735756VE382-SITA-SSカーキSS62~70
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735765VE382-SITA-SSSカーキSSS55~62
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735774VE387-SITA-3Lネイビー3L90~95
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735783VE387-SITA-4Lネイビー4L95~105
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26735792VE387-SITA-5Lネイビー5L105~115
9,800
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26735808VE387-SITA-LネイビーL80~85
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735826VE387-SITA-MネイビーM75~80
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735835VE387-SITA-SネイビーS70~75
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735844VE387-SITA-SSネイビーSS62~70
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735853VE387-SITA-SSSネイビーSSS55~62
9,800
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
26735817VE387-SITA-LLネイビーLL85~90
9,800
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする