ミドリ安全
低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入
手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。
用途
電子部品や精密機械組立検査作業
色
ホワイト
材質
繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
10
コーティング
指先コート
ゲージ数
15ゲージ編
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725073
MCG-501N-LONG-L
L
27.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
26725082
MCG-501N-LONG-LL
LL
28.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26725098
MCG-501N-LONG-M
M
26.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
26725107
MCG-501N-LONG-S
S
25.0
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
26725116
MCG-501N-LONG-SS
SS
24.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください