ミドリ安全
特殊金網面(かぶり型)
直接かぶるタイプの防災面です。(後頭部はゴムバンド式)
ガラス・ビンなどの取扱時に、破片の飛来から顔を保護します。
仕様
フクリーン巻
トラスコ品番
819-9533
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×330
表面処理
黒色金網焼付塗装
メッシュ
16メッシュ
材質(フレーム)
メタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26736876
MB-76
¥
8,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください