ミドリ安全
特紡軍手 No.2 (2本編・600g) 12双入
特紡糸を使用した、2本編みのスタンダードな軍手です。
伸縮性、耐久性、コストパフォーマンスに優れています。
用途
一般作業
トラスコ品番
819-2585
厚さ(mm)
2
機能
伸縮性、耐久性
糸本数(本)
2
質量(g/ダース)
600
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725484
TOKUBOU-NO2
フリー
22.5
8.5
18
ポリエステル、レーヨン、綿
生成
7(シームレス編)
12
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください