ミドリ安全
特紡軍手 No.5 サラシタイプ (2本編・600g) 12双入
糸を漂白したサラシタイプです。
トラスコ品番
819-2586
厚さ(mm)
2
糸本数(本)
5
質量(g/ダース)
600
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725493
TOKUBOU-NO5
フリー
24
8
20
ポリエステル、レーヨン、綿
ホワイト
7
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください