ミドリ安全
特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入
2.5本編で仕上げています。
用途
一般作業
トラスコ品番
819-2587
厚さ(mm)
2
機能
丈夫
糸本数(本)
2.5
質量(g/ダース)
700
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725502
TOKUBOU-NO8
フリー
23
8
19
ポリエステル、レーヨン、綿
生成
7(シームレス編)
12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください