ミドリ安全
豚表革手袋 MT-14豚-白
良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。
トラスコ品番
819-2535
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
75
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725405
MT-14-BUTA-W
フリー
23.0
8.5
24.5
豚表革
ホワイト
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください