ミドリ安全
薄手 品質管理用手袋(手のひらコート) 10双入
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。
素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。
用途
電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに
色
ホワイト
コーティング
手のひらウレタンコーティング
材質
繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
入数(双)
10
ゲージ数
15ゲージ編
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725177
NPU-150-L
L
24.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
26725186
NPU-150-LL
LL
25.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
26725195
NPU-150-M
M
23.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
26725204
NPU-150-S
S
22.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
26725213
NPU-150-SS
SS
21.0
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください