ミドリ安全
防寒 ソフトカストロコート
暖かさと着心地に優れた防寒服です。
衿のボアは取り外しが可能です。
ウエスト部のコードで、重ね着などに合わせてサイズ調整が可能です。
二重の袖口で外気が入りにくいです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ネイビー
仕様
撥水加工
種別
コート
材質
表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
質量(kg)
1
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26719902
M4047-UE-S
S
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26719893
M4047-UE-M
M
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
返品不可
26719857
M4047-UE-4L
4L
¥
12,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26719875
M4047-UE-L
L
¥
12,400
取扱い終了
26719884
M4047-UE-LL
LL
¥
10,600
取扱い終了
26719848
M4047-UE-3L
3L
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
26719866
M4047-UE-5L
5L
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください