ミドリ安全
綿スラックス
(1件のレビュー)
ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
綿100、ツイル
種別
スラックス
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
股下(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26736142
M2306-SITA-100
アースグリーン
797-5970
625
75
100
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736158
M2306-SITA-105
アースグリーン
797-5988
650
75
105
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736167
M2306-SITA-110
アースグリーン
797-5996
675
75
110
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736176
M2306-SITA-115
アースグリーン
797-6003
700
75
115
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26736185
M2306-SITA-120
アースグリーン
797-6011
725
75
120
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736194
M2306-SITA-70
アースグリーン
797-6020
400
78
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736203
M2306-SITA-73
アースグリーン
797-6038
425
78
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736212
M2306-SITA-76
アースグリーン
797-6046
450
78
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736228
M2306-SITA-79
アースグリーン
797-6054
475
78
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736237
M2306-SITA-82
アースグリーン
797-6062
500
78
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736246
M2306-SITA-85
アースグリーン
797-6071
525
78
85
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736255
M2306-SITA-88
アースグリーン
797-6089
550
78
88
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26736264
M2306-SITA-92
アースグリーン
797-6097
575
78
92
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736273
M2306-SITA-96
アースグリーン
797-6101
600
75
96
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736282
M2301-SITA-100
グレー
797-5767
625
75
100
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736298
M2301-SITA-105
グレー
797-5775
650
75
105
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736307
M2301-SITA-110
グレー
797-5783
675
75
110
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736316
M2301-SITA-115
グレー
797-5791
700
75
115
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736325
M2301-SITA-120
グレー
797-5805
725
75
120
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736334
M2301-SITA-70
グレー
797-5813
400
78
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736343
M2301-SITA-73
グレー
797-5821
425
78
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
26736352
M2301-SITA-76
グレー
797-5830
450
78
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736368
M2301-SITA-79
グレー
797-5848
475
78
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736377
M2301-SITA-82
グレー
797-5856
500
78
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
26736386
M2301-SITA-85
グレー
797-5864
525
78
85
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736395
M2301-SITA-88
グレー
797-5872
550
78
88
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736404
M2301-SITA-92
グレー
797-5881
575
78
92
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736413
M2301-SITA-96
グレー
797-5899
600
75
96
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736422
M2307-SITA-100
ブルー
797-6186
625
75
100
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736438
M2307-SITA-105
ブルー
797-6194
650
75
105
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736447
M2307-SITA-110
ブルー
797-6208
675
75
110
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736456
M2307-SITA-115
ブルー
797-6216
700
75
115
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736465
M2307-SITA-120
ブルー
797-6224
725
75
120
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
26736474
M2307-SITA-70
ブルー
797-6232
400
78
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736483
M2307-SITA-73
ブルー
797-6241
425
78
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736492
M2307-SITA-76
ブルー
797-6259
450
78
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736508
M2307-SITA-79
ブルー
797-6267
475
78
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26736517
M2307-SITA-82
ブルー
797-6275
500
78
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736526
M2307-SITA-85
ブルー
797-6283
525
78
85
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736535
M2307-SITA-88
ブルー
797-6291
550
78
88
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736544
M2307-SITA-92
ブルー
797-6305
575
78
92
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736553
M2307-SITA-96
ブルー
797-6313
600
75
96
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736562
M2300-SITA-100
ブロンズ
797-5554
625
75
100
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736578
M2300-SITA-105
ブロンズ
797-5562
650
75
105
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736587
M2300-SITA-110
ブロンズ
797-5571
675
75
110
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736596
M2300-SITA-115
ブロンズ
797-5589
700
75
115
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736605
M2300-SITA-120
ブロンズ
797-5597
725
75
120
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736614
M2300-SITA-70
ブロンズ
797-5601
400
78
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736623
M2300-SITA-73
ブロンズ
797-5619
425
78
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26736632
M2300-SITA-76
ブロンズ
797-5627
450
78
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ