ミドリ安全
溶接用 牛革手袋 3本指 MT-107D-3P
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
仕様
内縫い
トラスコ品番
819-2533
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
220
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725414
MT-107D-3P
フリー
37.0
25.0
手袋:牛表革、カフス:床革
イエロー
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください