ミドリ安全
溶接用 牛革手袋 MT-107D-5P
(1件のレビュー)
良質の牛表革製グローブに牛床革の袖を付けたコンビタイプです。
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
トラスコ品番
819-2534
質量(g)
220
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725423
MT-107D-5P
フリー
34
8
25
牛吟付革(本体)床革(カフス)
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください