ミドリ安全
溶接用 牛床革手袋 3本指 MT-106-3P
良質の牛床革の長手3本指タイプです。
ロングタイプなので手首部を保護します。
仕様
内縫い
トラスコ品番
819-2529
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
220
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725432
MT-106-3P
フリー
34.0
25.4
牛床革
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください