ミドリ安全
溶接用 牛床革手袋 MT-106-5P
良質の牛床革の長手5本指タイプです。
国内で加工した牛床革を使用しています。
仕様
外縫い
トラスコ品番
819-2531
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
220
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725457
MT-106-5P
フリー
34.0
8.0
24.0
牛床革
1
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください