ユキワ精工
タップコレット
材質
ボディー:クロムモリブデン鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
外径(Φmm)
適合タップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744287
TC39-1.1/4
837-5737
TPS39
69
82
1・1/4UNC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26744296
TC39-1.1/8
837-5738
TPS39
69
82
1・1/8UNC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26744305
TC39-1.3/8
837-5739
TPS39
69
82
1・3/8UNC
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26744314
TCN24-1 1/8
837-5767
BT2、BT3、KT2、KT3
42
52
1・1/8UNC
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください