ユキワ精工
ニュードリルミルチャック
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。
径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)
0.5~10
シャンク
ストレートシャンク
トラスコ品番
837-7010
材質
ボディー:高炭素クロム軸受鋼
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
【径方向フロート量】0.1
ナット外径(Φmm)
33
適合コレット
YCC10
内容量
1個
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26740525
S25-FRH-NDC10-105
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください